電球 青のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
584件の「電球 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマート電球」、「カラー電球 青」、「カラー電球」などの商品も取り扱っております。
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 電球形状 サイン球 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色 青色スタート 定格消費電力(W) 2 全光束(Lm) 青色…30、赤色…40、紫色…40 全長(mm) 107 質量(g) 45 定格電流(A) 0.04 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 電球形状 A形
1個
639 税込703
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール 電球の種類 LED
1個
1,138 税込1,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状 PS-60 定格 110V-60W 全高(mm) 110 直径(mm) 60
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 T-20 定格 110V-5W 全高(mm) 48 直径(mm) 20
1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ハロゲンランプ形 配光角度(°) 40 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 一般電球形 定格消費電力(W) 1.4 質量(g) 32 外径×全長(mm) 48×84 定格入力電流(A) 0.016 寿命 30000h
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
定格電圧(V) 2.5 口金 E10 定格電流(A) 0.3 入数(個) 2
1セット(2個)
189 税込208
翌々日出荷

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色 赤色スタート 定格消費電力(W) 2 全光束(Lm) 赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm) 107 質量(g) 45 定格電流(A) 0.04 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 電球形状 A形
1個
659 税込725
当日出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ スプレータイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.21 危険物の性状 非水溶性
1本(110mL)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格入力電流(A) 0.014 定格平均寿命(時間) 30000
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状 PS-35 定格 100/110V-57W 口金 E17 直径×長さL(Φmm×mm) 35×67 電球形状 ミニクリプトン球 電球の種類 クリプトン
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋内専用(屋外使用禁止)
形状 PS-55 定格 110V-40W 全高(mm) 98 直径(mm) 55
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状 PS-35 フロスト 定格 100/110V-24W 口金 E17 直径×長さL(Φmm×mm) 35×67 電球形状 ミニクリプトン球 電球の種類 クリプトン
1個
429 税込472
3日以内出荷

青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状 PS-35 定格 100/110V-38W 口金 E17 直径×長さL(Φmm×mm) 35×67 電球形状 ミニクリプトン球 電球の種類 クリプトン
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
9日以内出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm) 81.5 質量(g) 48 電源 100V50/60Hz 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 35 平均演色評価数 Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W) 105.3 定格電流(mA) 78
1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷